OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25427816
品番
OPR-32-10R
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,098
販売価格(税別)
¥
29,180
バスケットに入れる
3WAY照射が可能なリング照明
消費電力(W)
2.1
長さ(mm)
32
幅(mm)
32
高さ(mm)
16
種類
リング照明 赤
用途
様々なワークの外観検査に。
外径(Φmm)
32
照光種別
直射光
発光色
赤
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
斜光
照光形状
リング形