OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25427877
品番
OPR-S70-43B
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥70,400
販売価格(税別)
¥
64,000
バスケットに入れる
3WAY照射が可能なリング照明
消費電力(W)
4.9
長さ(mm)
70
幅(mm)
70
高さ(mm)
18
種類
センシングリング照明 青
用途
様々なワークの外観検査に。
外径(Φmm)
70
照光種別
直射光
発光色
青
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
斜光
照光形状
リング形