OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25428148
品番
OPR-SF70-43W
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥80,762
販売価格(税別)
¥
73,420
バスケットに入れる
点灯制御専用の超高輝度リング照明
消費電力(W)
19.4
用途
黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。
長さ(mm)
70
幅(mm)
70
高さ(mm)
18
種類
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白
外径(Φmm)
70
照光種別
直射光
発光色
白
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形