OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシング同軸照明 OPXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
発光色
白
幅(mm)
47
注文コード
25430345
品番
OPX-S35W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,000
この商品は
発光色・幅
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
消費電力(W)
9
用途
均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
長さ(mm)
69
幅(mm)
47
高さ(mm)
48
種類
センシング同軸照明 白
発光色
白
光源
可視光
照射方式
同軸落射
照光形状
バックライト形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25430345
OPX-S35W
45079065
OPX-S35W2
センシング同軸照明 OPXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1台
¥
94,120
税込
¥
103,532
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です