OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシング同軸照明 OPXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
発光色
赤
幅(mm)
30
注文コード
25430528
品番
OPX-S18R-CBS
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥85,932
販売価格(税別)
¥
78,120
バスケットに入れる
この商品は
発光色・幅
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
消費電力(W)
3.9
用途
均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
長さ(mm)
53
幅(mm)
30
高さ(mm)
23.8
種類
センシング同軸照明 赤 ビームスプリッタ仕様
発光色
赤
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
同軸落射
照光形状
バックライト形