GoPro認定の高耐久microSD。すべてのGoPro製品での動作が保証されています。
アクションカメラに求められる防水性、耐衝撃性、耐X線性、静電気保護の機能を備え、広範囲な温度にも対応しています。
すべてのGoPro製品での動作が保証されています。
長時間、繰り返し録画などに最適な高速・高耐久仕様
V30のビデオスピード規格に適合しており、ドライブレコーダーなどの繰り返し録画や監視カメラ等の長時間使用でも安心です。
さらにA2規格に適合しており、アプリケーション上の動作も素早くスムーズに行えます。
高画質、大容量に対応する高速規格対応
UHS-I U3とV30ビデオスピードにより、最大100/80MB秒の読み書き速度を実現。
4K、8K、3Dや360°パノラマのビデオレコーディングにも最適です。