※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドスリング エンドレスタイプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(m)5 ベルト幅(mm)50 注文コード25434494 品番65624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はベルト長さ・ベルト幅など31種類から選べます 他の種類を見る

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。
ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)

用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 材質ポリエステル100% ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)1000 ベルト色 端末仕様エンドレスタイプ 破断荷重(kg)5000
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25434528
2025-02-03
用途:
機械吊り上げ用

安いので少し心配でしたが、4本で6トンの機械を吊り上げても大丈夫でした。良かったです。

対象商品:
25434424
2024-09-06
用途:
回送時の車輌を固定
運輸・通信業

使い勝手が悪い、想像していたものとあまりにも違い、自分もよく商品を把握しないのもいけなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
25434440
2023-06-17
用途:
積載車で使用

1本のロープではなく輪ゴムみたいな丸い輪っかになってますので積載車に積んだ時ホイールに通して使用しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする