地図更新SDカード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種MDV-L503W/L503/L403W/L403/MDV-D503W/D503/D403W/D403/D303/D303ML/D203/D203BT 注文コード25436445 品番KNA-MD823B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は対応機種など5種類から選べます 他の種類を見る

SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。

内容地図データ2022年10月、住所検索データ:2022年4月、高速道路料金表データ:2022年10月、高速入口イラストデータ:2022年4月、レーン情報データ:2022年3月 対応機種MDV-L503W/L503/L403W/L403/MDV-D503W/D503/D403W/D403/D303/D303ML/D203/D203BT 記録メディアSDカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする