地図更新SDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種MDV-Z905W/Z905/MDV-M805L/M705W/M705/MDV-L505W/L505/L405W/L405/MDV-D505BTW/D505BT/D405BTW/D405BT/D305BT/D305W/D305/D205BT/D205/MDV-Z904W/Z904/Z704W/Z704/MDV-L504W/L504/L404W/L404/MDV-D504BTW/D504BT/D404BTW/D404BT/D304W/D304/D204BT/D204 注文コード25436454 品番KNA-MD23A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は対応機種など5種類から選べます 他の種類を見る

SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。

内容地図データ:2022年10月、住所検索データ:2022年4月、高速道路料金表データ:2022年10月、高速入口イラストデータ:2022年4月、レーン情報データ:2022年3月 対応機種MDV-Z905W/Z905/MDV-M805L/M705W/M705/MDV-L505W/L505/L405W/L405/MDV-D505BTW/D505BT/D405BTW/D405BT/D305BT/D305W/D305/D205BT/D205/MDV-Z904W/Z904/Z704W/Z704/MDV-L504W/L504/L404W/L404/MDV-D504BTW/D504BT/D404BTW/D404BT/D304W/D304/D204BT/D204 記録メディアSDカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする