MSE-RC200 シリコーン系ガラス撥水剤 Elut 25436540 MSE-RC200 シリコーン系ガラス撥水剤 Elut 25436540 MSE-RC200 シリコーン系ガラス撥水剤 Elut 25436540

シリコーン系ガラス撥水剤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード25436540 品番MSE-RC200
参考基準価格(税別)¥4,364 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

自動車窓ガラスに撥水被膜を形成し、水滴をはじく!
本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。
本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/hから水滴をはじき落とし始めます。
通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。
またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。
冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。

付属品専用スポンジ:1個(サイズ:約W70×H70×D20mm) 成分イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸 適合撥水コート 容量(mL)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カートンサイズ:165×240×110 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前にラベルを良く読み、理解してから使用してください。万一、ガラス以外の場所に溶剤が付着した場合は、水分を含んだタオル等で直ちに拭き取ってください。また視界不良やワイパーの※ビビリの原因となるため、拭き残しのないように拭き上げてください。
※換気の良い場所で使用し、容器は使用毎に密栓してください。
※作業時は保護服、保護メガネ、保護面、保護手袋を着用してください。
※他の薬剤、洗浄剤と混合使用しないでください。
※引火性があるので火気に近づけないでください。また、防爆型の電気機器・換気装置・照明機器・その他機器を使用してください。
※逆光時やトンネルを抜けた際に、雨粒が乱反射して一時的に白くなる場合があります。その際はワイパーを作動させ、視野を確保してください。
※車内外の温度差が大きい時やワイパー使用時に窓ガラスが白く曇る場合があります。
※窓ガラスの室内側には使用しないでください。
※液を塗ったまま長時間放置しないでください。
※使用後は手および溶剤が付着した箇所をよく洗ってください。
※ミラーには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする