ウインドウケアパッケージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25436549 品番MSE-WCPKG
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】
油膜・被膜が簡単に落とせる!
本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができる、自動車ガラス専用クリーナーです。
1本で約50台分(普通自動車フロントガラスのみ)の油膜取りに対応しています。
※約50台分は目安です。
施工車種やスポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。
油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。
ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたは付属のフェルトスポンジのご使用をおススメします。
※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。
シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】
簡単施工で撥水被膜を形成し、水滴をはじく!
本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。
本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴をはじき落とし始めます。
通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。
またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。
冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。
雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。

付属品油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】スポンジ:1個(サイズ:W約155×H30×D85mm)、油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】フェルトスポンジ:1個(サイズ:約W40×H46×D60mm)、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】スポンジ:1個(サイズ:約W70×H70×D20mm)、作業手順書各1部 成分油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:界面活性剤、特殊研磨剤、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸 適合油膜・ウロコ取りガラスクリーナー・撥水コート 容量(mL)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:400、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:約50×150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:約60×183×60 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。
※使用前に作業手順・安全注意等、全てを読み理解してからお取扱いください。
※指定された個人用保護具を使用する。特に、湿疹・皮膚炎(かぶれ・ただれ)、手にキズがある方は業務用ゴム手袋等で手を保護してからご使用してください。
※液剤の粉塵・ミスト・スプレー等で吸引しないでください。
※この製品を使用するときに、飲食・喫煙をしないでください。
※誤飲防止のため、子供や認知症の方が手に取れない場所に保管してください。
※万一、ガラス以外の場所に溶剤が付着した場合は、水分を含んだタオル等で直ちに拭き取ってください。また視界不良やワイパーのビビリの原因となるため、拭き残しのないように拭き上げてください。
※換気の良い場所で使用し、容器は使用毎に密栓してください。
※作業時は保護服、保護メガネ、保護面、保護手袋を着用してください。
※他の薬剤、洗浄剤と混合使用しないでください。
※引火性があるので火気に近づけないでください。また、防爆型の電気機器・換気装置・照明機器・その他機器を使用してください。
※逆光時やトンネルを抜けた際に、雨粒が乱反射して一時的に白くなる場合があります。その際はワイパーを作動させ、視野を確保してください。
※車内外の温度差が大きい時やワイパー使用時に窓ガラスが白く曇る場合があります。
※窓ガラスの室内側には使用しないでください。
※液を塗ったまま長時間放置しないでください。
※使用後は手および溶剤が付着した箇所をよく洗ってください。
※ミラーには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする