防じん・防毒マスク TW02SF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25437285 品番 TW02SF HB M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。
TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。

用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 トラスコ品番525-6684 サイズM 吸気抵抗(Pa)20 国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる 縦(mm)130 横(mm)125 排気抵抗(Pa)60 ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする