MESH-BR-852 爽快くん ファン ブレイン 25438579 MESH-BR-852 爽快くん ファン ブレイン 25438579 MESH-BR-852 爽快くん ファン ブレイン 25438579 MESH-BR-852 爽快くん ファン ブレイン 25438579 MESH-BR-852 爽快くん ファン ブレイン 25438579

爽快くん ファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25438579 品番 MESH-BR-852
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質ポリエステル 寸法(mm)ウェア:215×310 タイプファンセット ファン外径(Φmm)102
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする