ニルフィスク
ニルフィスクの 業務用掃除機
ニルフィスクの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ニルフィスクの 掃除機用紙パック
フリースフィルターバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
25438615
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,790
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。
0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。
取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途
ドライ用に。
仕様
ドライ対応、5枚入り
適合機種
AERO 21-01 PC
材質
フリース(不織布)
質量(g)
310
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25438615
-
25724109
107419590
フリースフィルターバッグ
ニルフィスク
1袋(5枚)
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました