メイン

ウォッシュボーイ TOM-12f

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25438658 品番-
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に…
ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機
ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます
ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ
毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます

セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き) 材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂 質量(kg)4.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く) 運転時間(分)15 標準使用水量(L)10 洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする