メイン

フォールディングステップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3段 注文コード25438710 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は段数など4種類から選べます 他の種類を見る

【安定感抜群】大きなステップ面なので安定感があり、奥行きは約21cmと幅広ワイド設計。まるで移動できる階段のような安心感で、足をしっかりとついて昇り降りが出来ます。
【スリム収納】畳むと奥行き8.3cmまで薄くなるので、冷蔵庫の横やベッドの下など、ちょっとした隙間に収納出来ます。また、持ち運ぶときにもスリムになるので便利です。
【楽々ワンタッチ】指を挟みにくく、女性でも楽々開閉出来る安心構造。使わないときはサッと畳めます!昇っている時に閉じてしまうなどの危険から守るロック付き。
【耐荷重100kg】安心の耐荷重100kgなので、ちょっと届かない時もサッと取り出して使えるから、毎日の荷下ろしがとてもラクなんです!

天板高さ(m)0.66 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×83×1085 質量(kg)4.8 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)210 高さ(mm)965 質量(g)4800 材質〔フレーム〕スチール(塗料:ポリエステル40%/エポキシ60%)、〔ステップ〕ポリプロピレン、〔キャップ〕ポリエチレン タイプグレー 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×615×965

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする