メイン

- フォールディングステップ シービージャパン 25438719 - フォールディングステップ シービージャパン 25438719 - フォールディングステップ シービージャパン 25438719 - フォールディングステップ シービージャパン 25438719 - フォールディングステップ シービージャパン 25438719 - フォールディングステップ シービージャパン 25438719

フォールディングステップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25438719 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部を押すとワンタッチで開き、ハンドル部を引くとワンタッチで閉じる
指などをはさみにくい安心構造
階段のような安定感のある幅広ステップ面
ステップ面は滑りにくいエンボス加工で安心
床面を傷つけにくい脚キャップ付きで安定感も抜群
階段のような幅広ステップ

収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×83×860 質量(kg)3.8 最大使用荷重(kg)100 材質〔フレーム〕スチール(塗料:ポリエステル40%/エポキシ60%)、〔ステップ〕ポリプロピレン、〔キャップ〕ポリエチレン 高さ(mm)770 質量(g)3800 タイプオーク 段数2段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×615×770 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×83×860

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする