NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。 シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度は70°〜180°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。 他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます! ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。