取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25438920 品番 PSX-3 バーントアンバー
参考基準価格(税別)¥17,120 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度は70°〜180°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!
ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。

用途取り替え用、交換用ドアクローザー 付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 仕様閉扉速度調整は3バルブ方式 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール バーントアンバー(N-52) タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS 番手3番 ストップ角度70〜180度まで 適合扉幅(mm)950以下 適合扉質量(kg)65以下
注意
※全てのドアクローザーに対応しておりませんので既設のドアクローザー品番をご確認の上ご購入お願い致します。
※こちらの製品はドアを押し開く側に取り付けるパラレルタイプです。ドアを引き開く側に取り付けている製品とはお取り替えできませんのでご注意ください。
※必ず取付説明書をご確認の上、取り付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする