2段伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25446348 品番 VH2412
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。

全長(mm)705〜965 材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木 質量(g)約290 適応身長(cm)〜189 アズワン品番7-2338-03 適合シャフト径(Φmm)16〜17.5 間隔(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする