360°歯ブラシ paltee

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25446384 品番 -
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

10000本以上(従来歯ブラシの約10倍)の超極細毛で、歯・歯茎・頬・舌のケアができます。手首を返す必要のない360度の歯ブラシです。

種別パールグリーン 材質毛/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)167 パールグリーン 耐熱温度(℃)80 アズワン品番8-7190-21 ブラシ径(Φmm)15.7 毛のかたさふつう

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25446393
2021-11-20
用途:
歯磨き
株式会社 セントラル・エージェンシー 様 (サービス業)

お世話様になります。
初めて使用している状態ですが、新鮮ですね。口腔内を隈無く磨いてリフレッシュできます。成人男性にはもう一つ大きいサイズでよかった。

対象商品:
25446393
2020-07-22
用途:
家族の介護

全周にブラシが生えているので、正面から歯を磨くときに歯の裏まで持ち替えずに磨くことができ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする