4つ折伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番7-2336-03 注文コード25446698 品番VH4430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は色・アズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

便利な折りたたみ機能で、持ち運びに便利です。
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。

全長(mm)760〜880 材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木 質量(g)約280 適応身長(cm)〜172 アズワン品番7-2336-03 適合シャフト径(Φmm)16〜17.5 間隔(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする