ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
4つ折伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-2336-04
注文コード
25446707
品番
VH4431
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
便利な折りたたみ機能で、持ち運びに便利です。
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
全長(mm)
760〜880
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
質量(g)
約280
適応身長(cm)
〜172
アズワン品番
7-2336-04
適合シャフト径(Φmm)
16〜17.5
間隔(mm)
20