4つ折伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番7-2336-01 注文コード25446725 品番VH4421
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・アズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

便利な折りたたみ機能で、持ち運びに便利です。
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。

全長(mm)760〜880 材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木 質量(g)約300 適応身長(cm)〜172 アズワン品番7-2336-01 適合シャフト径(Φmm)16〜17.5 間隔(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする