NS-952 HL洗髪車 アトムメディカル 25448186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL洗髪車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25448186 品番NS-952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550,000

頭受の高さと左右の回転角度の調節範囲が大きく、低床ベッドなど多様なベッドに対応します。
強制排水ポンプを装備し床排水設備が不要です。
水位計によりお湯の残量を確認できます。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 付属品頭受バンド1個・洗髪用ブラシ1個 材質本体/ステンレス、頭受/樹脂 質量(kg)約43 容量(L)33.5(実使用量約30) 電源(V)AC100(50/60Hz)230VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×460×735 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-9555-01 調節範囲(mm)【頭受】540〜1060

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25448186 NS-952 24432625 52004 アトムHL洗髪車 アトムメディカル アトムHL洗髪車 アトムメディカル 1個 549,800 税込604,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする