アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 処置車
MRI用処置車 上下四方手摺付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-9484-01
注文コード
25448859
品番
天板三方手摺付
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,878
販売価格(税別)
¥
25,344
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8
キャスター
Φ75mmPA(ナイロン)製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
465
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
10
アズワン品番
0-9484-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000