TCメッツェンバウム剪刀 超鋼チップ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別145mm 形状 注文コード25449893 品番05-117-145
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別・形状など4種類から選べます 他の種類を見る

刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。★血管周囲など、細部や繊細な操作に適しています。

アズワン品番7-4388-01 種別145mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201509 形状 全長(mm)145 材質ステンレス(SUS410)・タングステン 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする