曜日別特売
05-121-18 TCメッツェンバウム剪刀 超鋼チップ付 ナビス(アズワン) 25449909

TCメッツェンバウム剪刀 超鋼チップ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本種別180mm形状注文コード25449909品番05-121-18
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。★血管周囲など、細部や繊細な操作に適しています。

アズワン品番7-4388-03種別180mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201509形状全長(mm)180材質ステンレス(SUS410)・タングステン医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする