※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(50枚)
注文コード25450119
品番1805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
着用時に"呼吸"と"会話"がしやすいN95微粒子用マスクです。
0.3μmのNaCl粒子を95%捕集します。
サージカルN95レスピレーターとして液体防護性があり、血液・体液の曝露予防にも有用です。
吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいため、装着時間が長いケアにも有用です。
レーザー手術の粉塵粒子等にも有用です。
米国NIOSH認証難燃仕様。