アイパッチ オプティクルード(TM)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 25450496 品番 1537
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

目立ちにくい3M(TM)マイクロポアスキントーンサージカルテープと同じ基材を粘着部に使用。
不織布だから通気性が良く、蒸れにくい。薄
くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。
アイパッチの上から貼付できるイラスト転写シール付。
眼の保護又は分泌物の吸収肌に優しい、かぶれにくい低アレルギー性の粘着財です。
粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。

アズワン品番61-0501-89 種別ジュニアサイズ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000142 寸法(cm)5×6 材質不織喝布・アクリル系粘着材 サイズジュニア 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする