スターツファシリティ―サービス
スターツファシリティ―サービスの 施設用家具・備品
スターツファシリティ―サービスの 保管庫 施設用
スターツファシリティ―サービスの セキュリティ保管用品
アナログ式セキュリティシステム キャビロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25451363
品番
キャビロック
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ロッカーなどの引き手を覆って設置することで、工事不要で鍵付きタイプに変えられます。カバーをスライドさせて開閉するので、解錠・施錠状態がひと目で分かります。
付属品
予備ネジ(M3×4mm)×1本、5色シール
種別
本体のみ
材質
本体/ステンレス・ABS樹脂、カード/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
50×182×36
取付可能寸法(mm)
【引手】(縦)122×(横)74以内、枠部高さ/2以内、引手から戸先方向に11以上の余裕があること
アズワン品番
7-1113-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000