アルティアトールファイルユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25451878 品番NT-450D2
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉は収納式のため作業時に邪魔になりません。
長尺物・箱類のサイズにあわせて、棚板の位置を調節できます。
鍵付き収納扉です。組み立て式(要工具)。

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム 棚板数(枚)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×475×1810 アズワン品番0-5729-42 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)357×440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする