アルティアトレーカート(アルミフレーム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25451896 品番SMC-800SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥273,000
この商品は収納数など5種類から選べます 他の種類を見る

横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。

種別949×540×1412 材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂 寸法(mm)949×540×1412 キャスターΦ125mm(双輪・前側2輪ストッパー付き) シャッター有り アズワン品番8-5865-11 最大収納数スタンダード深型6枚(浅型12枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25451896 SMC-800SN 19972698 SMC-800SN アルティアトレーカート(アルミフレーム) プロシェア(ナビス/アズワン) アルティアトレーカート(アルミフレーム) プロシェア(ナビス/アズワン) 1個 276,000 税込303,600 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする