プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア引違扉ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
900×700×1015mm
アズワン品番
0-6920-23
仕様
【窓】無し
注文コード
25452709
品番
NR-900SS(D700)
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。引違い扉ですので、開閉時に扉が邪魔になりません。
仕様
【窓】無し
種別
900×700×1015mm
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス
有効内寸(mm)
859×630×915
棚板数(枚)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×1015
アズワン品番
0-6920-23
棚板調整ピッチ(mm)
50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
859×625
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000