プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア下段引出用仕切板 W650小用仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
573.8×114.4mm
注文コード
25452903
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
縦用仕切板と横用仕切板を組み合わせることで、引出し内を仕切ることができます。下段引出ユニット用の仕切り板です。
仕様
W650中用仕切板(横)
適合
NR-650LD・T(中)、NMR-650LD・T(中)、NR-650LS・T、NMR-650LS・T、NR-650DR(3段目)、NMR-650DR(3段目)
種別
573.8×114.4mm
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
573.8×114.4
アズワン品番
7-4563-03