ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア中段 小物トレーユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
4列9段
アズワン品番
0-5723-24
注文コード
25453314
品番
NM-900-A4
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥143,968
販売価格(税別)
¥
130,880
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
仕様
4列9段、【ケース】WB-23列9段、WB-89段
種別
4列9段
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×475×795
アズワン品番
0-5723-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。