ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
イルリガードル台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25454163
品番
TI-50G
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。
組み立て式(要工具)。
フック
2本架
材質
支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
510×510×1290〜2000
質量(kg)
6.4
色
グリーン
キャスター
Φ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】19.1・22.2
アズワン品番
0-1527-03