マイクロテック
マイクロテックの 口腔ケア
マイクロテックの その他口腔ケア
エキスカベーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25455387
品番
s00005aa
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
種別
#9
材質
刃先/ステンレス(AISI-42p)、ハンドル/ステンレス(AISI-320)
全長(mm)
175
刃先幅寸法(mm)
1.5
仕様
#9
アズワン品番
7-4548-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000239
医薬品医療機器等法
一般医療機器