クリニコ
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
クリニコの 介護用デザート
エンジョイコラーゲンゼリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
25456394
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,858
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
すっきり食べられコラーゲンが6.0g補給できます。
成分
1個72g(80kcal)、亜鉛、乳酸菌配合
種別
ピーチ
タイプ
ピーチ
アズワン品番
7-2686-02
アレルギー
大豆・ゼラチン、もも
栄養成分
鉄・亜鉛