オムツ交換車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25456778 品番FK-450
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

静音性に優れた大型双輪キャスターですので、軽い力でスムーズに動かすことができます。
天板と中段棚板は騒音を発生しにくい木製で、耐薬品性が高くキズが付きにくい表面加工を施しています。
便利な収納式フックが2個付いています。
タオルウォーマーを使用した際に、横開き扉が接触しないよう、天板の枠を低く設定しています(柵高さ36mm)。

付属品足踏みぺダル式ダストボックス×1個(35L・ポリプロピレン製) 材質フレーム・底棚板/スチール(メラミン焼付塗装)、天板・中段棚板/木(メラミン化粧合板) 質量(kg)24 キャスターΦ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×920 アズワン品番8-6973-01 棚板有効寸法(mm)550×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする