ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 紙おむつ・排泄関連
ナビス(アズワン)の おむつ交換車
オムツ交換車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25456796
品番
201CN
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
品番:201CNは汚物回収用ボックスはパッキン付きですので、臭いがもれにくくなっています。
付属品
ポリダスター×2個
仕様
パッキン付
種別
パッキン付き
材質
スチール(粉体焼付塗装)
質量(kg)
36
キャスター
Φ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×974×960
アズワン品番
8-7467-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25456796
201CN
25456778
FK-450
オムツ交換車
ナビス(アズワン)
1個
¥
86,980
税込
¥
95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)