オムツ交換車

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材、PP(ポリプロピレン) 注文コード25456839 品番PFL-2
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

手軽にオムツ交換作業ができるよう、シンプルでコンパクトな設計です。引出しは両面方向から出し入れできます。品番: PFL-2は汚れ物をポリダスターとビニール帆布に区別できます。

付属品ワイヤーバスケット×2個・ビニール帆布×1枚・ポリダスター 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材、PP(ポリプロピレン) 容量(L)60×1個 キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き) 外寸(mm)470×340×750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×475×970 引出し内寸法(mm)365×435×100 アズワン品番0-4590-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25456839
2023-11-14
用途:
おむつ交換時
社会福祉法人秀心会 様

とても使いやすく使用しています。 袋部分もゴミ箱でも
使いやすいかなと思いました。 汚染物を入れた際にすく洗うことができるので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする