患者用スツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25459885 品番PCK-1100DL-L8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャスタータイプは、荷重のない時は軽くブレーキがかかる抵抗付きです。

アボカドグリーン 用途サポートスツール 材質張地/ビニールレザー、背/PP(ポリプロピレン)樹脂、脚/強化ナイロン樹脂、キャスター/ナイロン・PU(ポリウレタン) 質量(kg)8.8 座面高さ(mm)415〜530 アズワン品番8-6377-04 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)395
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする