イトーキ
イトーキの 施設用家具・備品
イトーキの チェア 施設用
イトーキの ドクター・ナース・クランケチェア
患者用スツール グライド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25459946
品番
PCK-1101DL-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプは、荷重のない時は軽くブレーキがかかる抵抗付きです。
色
ターコイズブルー
用途
サポートスツール
材質
張地/ビニールレザー、背/PP(ポリプロピレン)樹脂、脚/強化ナイロン樹脂、キャスター/ナイロン
質量(kg)
9.2
座面高さ(mm)
415〜530
アズワン品番
8-6376-05
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
395
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000