アズワン
アズワンの ドレッシング・傷当て材
アズワンの パッド付きドレッシング
キズタッチパッド ドレッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
25459989
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
粘着面がストライプ加工になっていますので、通気性が良くムレにくくなっています。傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
パッドサイズ(mm)
40×90
材質
テープ/不織布、パッド/ポリネット上巻脱脂綿、粘着剤/アクリル系
寸法(mm)
80×130
種類
3号
粘着面(mm)
80×130
アズワン品番
7-3662-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:29B2X10005000211
医薬品医療機器等法
一般医療機器