アズワン
アズワンの ドレッシング・傷当て材
アズワンの パッド付きドレッシング
キズタッチパッド ドレッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
パッドサイズ(mm)
20×40
注文コード
25459998
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
パッドサイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粘着面がストライプ加工になっていますので、通気性が良くムレにくくなっています。傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
パッドサイズ(mm)
20×40
材質
テープ/不織布、パッド/ポリネット上巻脱脂綿、粘着剤/アクリル系
寸法(mm)
50×76
種類
1号
粘着面(mm)
50×76
アズワン品番
7-3662-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:29B2X10005000210
医薬品医療機器等法
一般医療機器