アズワン
アズワンの ドレッシング・傷当て材
アズワンの パッド付きドレッシング
キズタッチパッド ドレッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25460007
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
粘着面がストライプ加工になっていますので、通気性が良くムレにくくなっています。傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
パッドサイズ(mm)
30×60
材質
テープ/不織布、パッド/ポリネット上巻脱脂綿、粘着剤/アクリル系
寸法(mm)
60×100
種類
2号
粘着面(mm)
60×100
アズワン品番
7-3662-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:29B2X10005000210
医薬品医療機器等法
一般医療機器