曜日別特売
1-100 キズテープZ アズワン 25460016

1-100 キズテープZ アズワン 25460016
1-100 キズテープZ アズワン 25460016

キズテープZ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード25460016品番1-100
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥349
販売価格(税別)
317

強い粘着力が持続します水に強くはがれにくいので、水仕事にも適しています。
目立ちにくい半透明です。

機能耐水材質テープ部/PVC(塩化ビニル樹脂)、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系寸法(mm)72×19アズワン品番7-3657-01パッドサイズ(mm)23×12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: ケガをした時
アロマ&エステ ハッピーバードサービス業

コスパがよく、はがれにくく、気に入っています。
常に持ち歩いています。

2023-07-25
用途: 常備品
建設業・工事業

テープ基材はストレッチ素材ではありませんが非常に柔らかく、患部の曲面に柔軟に追従するので貼りつけ後にゴワつく感じはありません。商品説明どおり粘着力も充分で水仕事や入浴にも強く剥がれにくいので、頻繁に貼り替えなくてすみます。
100枚入りでこの価格でこの品質であれば、救急箱の常備品として強くおすすめできます。

対象商品 : 25460016
2022-08-01
用途: 水使用時
三光建装建設業・工事業

指先が荒れていて、切り傷が出来たりする時、商品が汚れないように使用している。剥がれにくく使いやすいし、手頃な価格なので、何度も張り替えても惜しくない。

対象商品 : 25460016
2021-09-05
用途: 手作業時に
サービス業

仕事上アルコール消毒で指先の皮がめくれてくるので絆創膏をよく使用します。レビューを見て今回初めてこちらの商品を購入しましたが、レビュー通り水にも強く粘着力が大変好みです。良い商品と出会いました!!

対象商品 : 25460016
2019-08-17
用途: 日常的に
教育・研究機関

なんて事ない普通の絆創膏なのですが、値段の割に粘着力が強くて水仕事の時に使いやすいです。安いのでたくさん交換して手指の衛生に気をつけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする