マイクロテック
グレーシーキュレット PDTインスツルメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
25461513
品番
r026pppp
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
操作性に優れたギザ形状・丸ハンドルです。
種別
Std.11/12
材質
刃部/ステンレス(SUS440A)、ハンドル部/硬質樹脂(レーデル)
全長(mm)
173
アズワン品番
7-4543-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器