クロスメディカルスクリーン 抗菌タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード25461565 品番AM-632-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,700
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。
上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。
三連式防炎証明付き。

寸法(mm)1803×400×1780 ピンク 混率(%)生地/難燃ポリエステル100(消臭・抗菌・防臭)、フレーム/スチールパイプ(パウダーコーティング)、脚部/アルミダイキャスト 寸法(m)【替えカーテン】1×1.45 キャスター径(Φmm)30 アズワン品番0-5036-02
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする